Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Proyección del concentrador29/32 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro5.9200 pulg.
- Diámetro de paso5.582 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Peso3.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289985111