Motion
FBE920X 2 3/4

BROWNING
FBE920X 2 3/4

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02172403
No. Fabricante FBE920X 2 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
FBE920X 2 3/4

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02172403
No. Fabricante FBE920X 2 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Profundidad general
    4-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.6880 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.6900 pulg.
  • Peso
    29.91 lb

Detalles

  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FBE920X 2 3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460065618
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9630 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    FBE920
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662460065618

Descripción general

Descripción del fabricante
FBE920 X 2 3/4 FLG
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con caja de acero para carga radial, de empuje y combinada Los sellos de contacto de un solo labio giran con el interbloqueo de doble cuello del eje con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados de diamante Recubrimiento de polvo epoxi Carcasa de hierro fundido de 4 tornillos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"