Motion
88V3550N

BROWNING
88V3550N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 35.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #02174053
No. Fabricante 88V3550N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
88V3550N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 35.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #02174053
No. Fabricante 88V3550N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    2.438 - 5.875 pulg.
  • Cara Ancho  
    9.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35.5000 pulg.
  • Ancho general
    9.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.3000 pulg. (8V)
  • Peso
    458.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    88V3550N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289470815
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    662289470815

Descripción general

Descripción del fabricante
88V3550N HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle