Motion
60L075SD

BROWNING
60L075SD

3513298 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 60 diente, 7.132 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #02174057
No. Fabricante 60L075SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
60L075SD

3513298 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 60 diente, 7.132 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #02174057
No. Fabricante 60L075SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.2000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8300 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1320 pulg.
  • Longitud total
    2.2003 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    7.1620 pulg.
  • Peso
    5.86 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SD
  • Número de catálogo del fabricante
    60L075SD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289353323
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    60
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
60L075SD POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle