Motion
40XH400F

BROWNING
40XH400F

3514940 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.8750 pulg. de paso, 40 diente, 11.0310 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174118
No. Fabricante 40XH400F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
40XH400F

3514940 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.8750 pulg. de paso, 40 diente, 11.0310 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174118
No. Fabricante 40XH400F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1 a 4
  • Ancho de la cara
    4.6875 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    11.6875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.4375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5313 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6100 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0310 pulg.
  • Longitud total
    5.2188 pulg.
  • Paso  
    7/8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    11.1410 pulg.
  • Peso
    61.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    40XH400F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289351749
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    40
  • Construcción de la polea
    Web
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
40XH400F POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle