Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos7/8 a 3 1/2
- Ancho de la cara2.6250 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.3125 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.6563 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro exterior10.2250 pulg.
- Longitud total3.2813 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Paso Diámetro10.3450 pulg.
- Peso29.00 lb
Detalles
- Tipo de correaXXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosE
- Número de catálogo del fabricante24XXH200E
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289348251
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes24
- Construcción de la poleaSólido
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.