Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho3.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos7/8 a 3 1/2
- Ancho de la cara3.6880 pulg.
- Brida exterior Diámetro9.4500 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.2913 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Diámetro exterior8.6330 pulg.
- Longitud total3.9790 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Paso Diámetro8.7540 pulg.
- Peso27.33 lb
Detalles
- Tipo de correaXXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosE
- Número de catálogo del fabricante22XXH300E
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289347520
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores1
- Número de Dientes22
- Construcción de la poleaSólido
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.