Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.000 pulg.
- Cara Ancho2.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Exterior Diámetro4.4000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Diámetro de paso4.3000 pulg. (5V)
- Peso5.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante35V440SDS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289468683
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289468683
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.