Motion
65V490SD

BROWNING
65V490SD

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.9000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SD, material de hierro fundido
Artículo MI #02174323
No. Fabricante 65V490SD
Precio1,075.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
65V490SD

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.9000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SD, material de hierro fundido
Artículo MI #02174323
No. Fabricante 65V490SD
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
Precio1,075.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9000 pulg.
  • Ancho general
    4.4375 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8000 pulg. (5V)
  • Peso
    9.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    65V490SD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289468898
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289468898

Descripción general

Descripción del fabricante
65V490SD HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.