Motion
QF100B
Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #02180777
No. Fabricante QF100B
Precio198.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #02180777
No. Fabricante QF100B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Grosor del elemento
    2.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.4400 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Número de Upc del fabricante
    883450051316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051316

Descripción general

Descripción del fabricante
QF100BINSERT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"