Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloQ1
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Diámetro del extremo del cubo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Peso15.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450051798
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450051798