Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento15
- Diámetro del extremo del cubo2.3100 pulg.
- Diámetro exterior3.1600 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450052344
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450052344