Motion
QF175B
Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #02180810
No. Fabricante QF175B
Precio263.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de acoplamiento - Uretano, araña - Centro abierto
Artículo MI #02180810
No. Fabricante QF175B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio263.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    175
  • Grosor del elemento
    2.3500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3700 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Número de Upc del fabricante
    883450052375
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052375

Descripción general

Descripción del fabricante
QF175BINSERT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo