Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno35 mm
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Diámetro del extremo del cubo3.1900 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8100 pulg.
- Diámetro exterior3.3700 pulg.
- Peso3.51 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450329873
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450329873
Descripción general
Descripción del fabricante
QF25X35MM