Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM16x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Junta flotante del acoplador de alineación1826409004
- Montaje de horquilla desmontable Mp23672906000
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire ajustable
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojal3663606000
- Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal3683206000
- Soportes de pie - MS13662206000
- Soporte del muñón delantero Mt53672806000
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento29 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 167 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Pasador de pivote3661304000
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Montaje del muñón trasero Mt63672806000
- Abrazadera de varilla1822122005 Acero galvanizado, 3590505000 acero inoxidable
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varilla3590305000
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Serie167
- Ojo de varilla esperical1822124005 Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 6431
Descripción general
- Ø 63 mm
- Carrera máx.: 1500 mm
- Para aplicaciones de poleas y frecuencias de carrera altas
- Opcional: varilla de pistón pasante, resistente al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación