Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- Exterior Diámetro180.97 mm
- Longitud total127 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.1600 rpm
- Capacidad de par5000 pies-libras
- UPC_NO786582311979