Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real11-1/2 x 19-1/2 x 7/8 pulg.
- Tamaño del filtro12x20x1 pulg.
- Área de medios2.88 pies2
Detalles
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie14
- Velocidad nominal del aire300 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.21 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso