Motion
F4B 111-FM

SKF
F4B 111-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02195820
No. Fabricante F4B 111-FM
Precio151.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4B 111-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02195820
No. Fabricante F4B 111-FM
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
Su precio$151.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    105 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    56.5 mm
  • Longitud total Diámetro  
    137 mm
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577343598
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4860 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 209-111
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577343598

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B 111-FM (REEMPLAZA A 1.11/16 FM)