Motion
AH 313 G

SKF
AH 313 G

Vaina de extracción - 45 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02197108
No. Fabricante AH 313 G
Precio439.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 313 G

Vaina de extracción - 45 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02197108
No. Fabricante AH 313 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio439.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Rosca Tamaño  
    M70x2 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22213
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 14 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM14
  • Número de arandela de bloqueo
    MB12
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH31
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577009548

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE RETIRADA AH 313G
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
Los clientes también compraron