Motion
D50SF102

BROWNING
D50SF102

3334968 QD Cánula de buje - QD, 50-2 / 5/8 pulg., 102 dientes, SF Cánula, Material de acero
Artículo MI #02198166
No. Fabricante D50SF102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D50SF102

3334968 QD Cánula de buje - QD, 50-2 / 5/8 pulg., 102 dientes, SF Cánula, Material de acero
Artículo MI #02198166
No. Fabricante D50SF102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro del cubo
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.6600 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    20.2950 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    69.02 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3334968
  • Número de Upc del fabricante
    662289239689
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    102
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289239689

Descripción general

Descripción del fabricante
D50SF102 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares