Motion
D140J45

BROWNING
D140J45

3335262 QD Cánula de buje - QD, 140-2 / 1-3/4 pulg., 45 Dientes, J Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198190
No. Fabricante D140J45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D140J45

3335262 QD Cánula de buje - QD, 140-2 / 1-3/4 pulg., 45 Dientes, J Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198190
No. Fabricante D140J45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.5000 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Diámetro del cubo
    7.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5100 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.0800 pulg.
  • Ancho general
    4.5100 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.0870 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    360.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3335262
  • Número de Upc del fabricante
    662289238873
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289238873

Descripción general

Descripción del fabricante
D140J45 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"