Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.4063 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro exterior18.2700 pulg.
- Diámetro de paso17.9090 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Peso29.50 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.7500 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante50B90
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289449071
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes90
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289449071
Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.