Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Peso20.62 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Número de Upc del fabricante662289246052
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Número de dientes42
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289246052