Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2-7/8 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.7657 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Brida Grosor17/32 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso3.56
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteQ1 1 11/16M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289862023
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- UPC_NO662289862023
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 X 1 11/16M
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.