Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.875 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.766 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Peso3.15
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- IncluyeTornillos de cabeza y extensión Clave
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteQ1 1 15/16M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289862030
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- UPC_NO662289862030
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.