Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 2.688 pulg.
- Diámetro de referencia9.8000 pulg. (C)
- Cara Ancho1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro10.2000 pulg.
- Ancho general2.7813 pulg.
- Diámetro de paso10.2000 pulg. (C)
- Peso15.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Número de catálogo del fabricante1TC98
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289060627
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289060627
Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.