Motion
30TP50A36K FCG

BROWNING
30TP50A36K PKG

Embrague mecánico - 3.3800 pulg. de diámetro interior, 7.52 mm OD
Artículo MI #02198648
No. Fabricante 30TP50A36K PKG
Precio495.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
30TP50A36K PKG

Embrague mecánico - 3.3800 pulg. de diámetro interior, 7.52 mm OD
Artículo MI #02198648
No. Fabricante 30TP50A36K PKG
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
Precio495.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3800 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.3800 pulg., 4.4400 pulg., 112.78 mm, 85.85 mm
  • Diámetro exterior
    7.52 mm
  • Diámetro total
    7.52 mm
  • Peso
    2.85 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662460565743
  • Serie
    30TP

Descripción general

Descripción del fabricante
30TP50A36K
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good