Motion
BVH1250N1111
Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227095
No. Fabricante BVH1250N1111
Precio184.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227095
No. Fabricante BVH1250N1111
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
Su precio$184.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola del cuerpo del bloque
  • Serie
    BVH
  • Tipo
    Válvula de bola del cuerpo del bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
BVH-1250N-1111 6000PSI VLV BOLA 1- 1/4