Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Incluye un conjunto de sello de repuesto, anillos de respaldo, un nuevo sello antipolvo y dos juegos de rodamientos y anillos de rodadura.
- Facilita la reparación en campo de la junta giratoria de la serie FS5900 .
- Se ofrece en una variedad de tamaños y materiales de sellado.
- Se ofrecen dos kits para diferentes reparaciones necesarias.