Motion
E-2-1/2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/2 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #02238586
No. Fabricante E-2-1/2
Precio184.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/2 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #02238586
No. Fabricante E-2-1/2
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
Su precio$184.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3-53/64 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    120138
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039385215

Descripción general

Descripción del fabricante
E 2-1/2 CASQUILLO QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"