Motion
SF 1-11/16

TSUBAKI (UST)
SF 1-11/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-11/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #02238603
No. Fabricante SF 1-11/16
Precio88.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
SF 1-11/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-11/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #02238603
No. Fabricante SF 1-11/16
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
Precio88.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039384744

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 1-11/16 QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"