Motion
Q1-2-3/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-3/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02238673
No. Fabricante Q1-2-3/8
Precio53.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-3/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02238673
No. Fabricante Q1-2-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039618245

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1-2 3/8 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO