Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del material35 mil
- TamañoPequeño
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloFrente de vuelo
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
- Línea de productos85JPH
- Cierre de muñeca y tobilloMuñecas y tobillos abiertos
Descripción general
- Fabricado con PVC retardante de llamas recubierto de poliéster para una mayor resistencia
- Retardante a las llamas, repelente al agua, resistente a la abrasión
- Peso pesado 35 mil de grosor
- Costuras selladas electrónicamente, los herrajes son a prueba de óxido
- Se presenta en tres piezas: pantalón de peto, chaqueta y capucha
- Protección económica para trabajos de construcción de limpieza general