Especificaciones
Dimensiones
- Compensación de tamaño de mango de válvulaDe 5 a 6-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- EtiquetadoSin etiqueta
- MaterialPolipropileno
- Estándares cumplidosANSI Z353.1
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de compuerta
Descripción general
- La cubierta de la válvula consta de dos medias lunas aplanadas que cubren completamente la rueda de la válvula
- Plástico de polipropileno rojo fuerte
- Totalmente dieléctrico, altamente resistente a las grietas y la abrasión
- Resistente a cambios extremos de temperatura de -50°F a 360°F (-46° C a 183° C)