Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCE, CSA
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro, negro, gris
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT5605
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro, gris
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO821812685540
- Protección UVProporciona protección UV