Motion
01774
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 40 W, 2750 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243649
No. Fabricante 01774
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal tubular (T): fluorescente, forma de bombilla tubular (T), potencia de 40 W, 2750 lm, vida útil de la bombilla de 20000 h
Artículo MI #02243649
No. Fabricante 01774
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Vataje
    40 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    20000 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    3000
  • Código de lámpara
    T12
  • Emisión de luz
    2750 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
01774 F40T12/730
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good