Motion
30472
Tubo fluorescente lineal en U-Bent - Fluorescente, con forma de bombilla en U, 32 W de vataje, 2475 lm, 24000 h de vida útil de la bombilla
Artículo MI #02243683
No. Fabricante 30472
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo fluorescente lineal en U-Bent - Fluorescente, con forma de bombilla en U, 32 W de vataje, 2475 lm, 24000 h de vida útil de la bombilla
Artículo MI #02243683
No. Fabricante 30472
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Longitud total
    22-1/2 pulg.
  • Vataje
    32 W

Detalles

  • Tipo de base
    Bi-Pin
  • Vida útil de la bombilla
    24000 h
  • Forma de bombilla
    Doblado en U
  • Color
    Blanco
  • Temperatura del color
    3500
  • Código de lámpara
    T8
  • Emisión de luz
    2475 lm
  • Tecnología de iluminación
    Fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
30472 FB32T8/735/6