Motion
Aceite hidráulico y de gato Sta-Lube 15oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz

Aceite hidráulico Sta-Lube - No apto para alimentos, 15 oz, Botella, Grado 20 SAE, Grado 46-68 ISO
Artículo MI #02244727
No. Fabricante Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz
Precio20.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz

Aceite hidráulico Sta-Lube - No apto para alimentos, 15 oz, Botella, Grado 20 SAE, Grado 46-68 ISO
Artículo MI #02244727
No. Fabricante Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz
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
Precio20.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 15 onzas
  • Grado ISO
    46-68
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.87 a 0.89

Detalles

  • Apariencia
    Líquido viscoso ámbar
  • Aplicación
    Variadores de fluido, sistemas hidráulicos
  • Tipo de base
    Aceite de petróleo
  • Certificación
    40 CFR Parte 372, ACGIH, CERCLA, EHS, OSHA, SARA, TSCA
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Protege todas las piezas de los gatos hidráulicos en un amplio rango de temperaturas • Evita la formación de espuma, el óxido, la oxidación, la corrosión y la oleada del sello • Aceite no detergente 20W • Compatible con todos los fluidos hidráulicos
  • Tipo de película
    Aceitoso
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    380 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213262100
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -5 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • Rango de temperatura
    0 a 130 °F
  • UPC_NO
    072213262100
  • Viscosidad
    46
  • Temperatura de trabajo
    0 a 150°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL2621 ACEITE DE GATO HIDRÁULICO SAE20W BTL15OZ
  • Protege todas las piezas de los gatos hidráulicos en un amplio rango de temperaturas
  • Evita la formación de espuma, el óxido, la oxidación, la corrosión y el aumento del sellado
  • 20W, aceite sin detergente
  • Compatible con todos los fluidos hidráulicos