Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor18 oz
- Rango de cobertura301 LFT
- Peso neto18 oz.
- Tamaño18 oz.
- Contenido de VOC483 g/l
- Peso1.45 lb
- Caja de peso17.400 lb
- Peso de cada uno1.450 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicaciónPor encima de 32 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco atlético
- Familia de coloresBlanco
- Tiempo de secado2 h
- ExposiciónExterior
- Condiciones de exposición70 grados a 80 °F
- Código de armonización3208100000
- Número de Upc del fabricante075577083053
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO75577083053
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles53.83 %
Descripción general
- Fórmulas altamente pigmentadas reforzadas con iluminadores ópticos para líneas llamativas que destacan bajo la iluminación del estadio
- No dañará el césped
- No mancha los uniformes
- Alternativa segura a la cal
- Secado rápido