Especificaciones
Dimensiones
- Altura total47.6 mm
- Longitud total160 mm
- Ancho general43.5 mm
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Rango de presión ajustable145 psi a 2900 psi (10 bar a 200 bar)
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Puerto del indicadorSAE 4 (7/16–20 UNF)
- Temperatura máxima de funcionamiento+176 °F
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de montajePila del sistema
- SerieDGMC
- Tipo de válvulaVálvula de alivio de la pila
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación