Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
- ColorTinte azul
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Número de Upc del fabricante822353052280
- Tipos de productosTubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano con tinte azul serie HSC2840
- TipoTubos en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter
- UPC_NO822353052280
- Presión de trabajo125 psi