Motion
MFP95CUD10W0.X/3B1.7

HYDAC CORP
MFP95CUD10W0.X/3B1.7

02074542 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0095 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 25 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #02250423
No. Fabricante MFP95CUD10W0.X/3B1.7
Precio185.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFP95CUD10W0.X/3B1.7

02074542 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0095 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 25 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #02250423
No. Fabricante MFP95CUD10W0.X/3B1.7
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
Su precio$185.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0095
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Ninguna
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Papel
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP95CUD10W0.1/3B1.7

También puede gustarle

Los clientes también compraron