Motion
F2B 107-TF

SKF
F2B 107-TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02250632
No. Fabricante F2B 107-TF
Precio172.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 107-TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02250632
No. Fabricante F2B 107-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    130.20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    46.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    96 mm
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344717
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 207-107-2F
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577344717

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B UNIDAD MONTADA 107-TF BRIDA DE PERNO 2