Motion
P2B 111-TF

SKF
P2B 111-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02250637
No. Fabricante P2B 111-TF
Precio203.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 111-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02250637
No. Fabricante P2B 111-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1260 pulg.
  • Ancho de la base
    48.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    143.7 mm
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    107 mm
  • Longitud total
    187 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4860 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 209-111-2F
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316577345189

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 111-TF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"