Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.9375 pulg.
- Longitud del cilindro1.531 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.44 pulg.
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Brida exterior Diámetro3 pulg.
- Brida Grosor0.406 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.937
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- MaterialACERO
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO697950127675
Descripción general
- Fácil de instalar y retirar
- Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
- Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación