Motion
8H
Vaina de acoplamiento Hytrel - 8, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #02264720
No. Fabricante 8H
Precio307.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de acoplamiento Hytrel - 8, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #02264720
No. Fabricante 8H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$307.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    5-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Longitud a través del orificio
    2.5 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.025 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0625 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Material del concentrador
    HYTREL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8H
  • Número de Upc del fabricante
    697950277417
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    697950277417

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO 8H (HYTREL)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"