Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30 mm
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Tipo de cojínNinguna
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Estándares cumplidosJIS