Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Peso0.62 lb
Detalles
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul, amarillo
- Descripción Palabra claveThinsulate® forrado
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel dividida
- Material del revestimientoForro térmico
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónResistente al agua
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Patrón de cañón
- Puño de seguridad
- 3M El revestimiento Thinsulate® proporciona protección contra el frío
- El forro de vinilo impermeable evita que las manos se mojen
- La muñeca de punto extendido proporciona protección adicional contra las inclemencias del tiempo
- Recomendado para temperaturas de hasta -36°F (-38°C)
- Color: azul con espalda amarilla
- Aplicaciones: Trabajo en condiciones de frío, incluyendo construcción, silvicultura, despeje de nieve, deshielo, trabajo en carreteras, manejo de equipaje, trabajo de mantenimiento y almacenamiento en frío