Motion
6318LLBC3

NTN
6318LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02280971
No. Fabricante 6318LLBC3
Precio901.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6318LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02280971
No. Fabricante 6318LLBC3
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
Su precio$901.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    10.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6318LLBC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318LLBC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580181
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359580181

Descripción general

Descripción del fabricante
6318LLBC3 BALL BRG