Motion
32015 X/Q

SKF
32015 X/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, Ancho cónico de 25 mm, Ancho copa de 19 mm
Artículo MI #02280989
No. Fabricante 32015 X/Q
Precio183.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32015 X/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, Ancho cónico de 25 mm, Ancho copa de 19 mm
Artículo MI #02280989
No. Fabricante 32015 X/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$183.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    320
  • UPC_NO
    7316577327482

Descripción general

Descripción del fabricante
32015 X SUSTITUYE A 32015 X/Q
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"